BAUMER - Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung FHDM 16P5001/S14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10231715
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131794
Hersteller Artikelnummer
10231715
Hersteller Typ
FHDM 16P5001/S14
Hersteller Artikel Nr.:
10231715
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.110 kg
Hintergrundausblendung, 20 … 450 mm, Rotlicht-Diode gepulst,PNP, mechanisch, 5 Umdr., Stecker M12 4-Pol, -25 … 65 °C, IP 67


