BAUMER - Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung FZAM 08P1002/S35L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10238052
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131796
Hersteller Artikelnummer
10238052
Hersteller Typ
FZAM 08P1002/S35L
Hersteller Artikel Nr.:
10238052
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.019 kg
Intensitätsunterscheidung, < 80 mm, IR-Diode gepulst, PNP, nein, Stecker M8 3-Pol, -25 … 65 °C, IP 65


