BAUMER - Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung FZAM 12P1104/S14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10234807
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131797
Hersteller Artikelnummer
10234807
Hersteller Typ
FZAM 12P1104/S14
Hersteller Artikel Nr.:
10234807
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.041 kg
Intensitätsunterscheidung, 30 … 200 mm, IR-Diode gepulst, PNP, Potentiometer 270°, Stecker M12 4-Pol, -25 … 65 °C, IP 65


