BAUMER - Ultraschall Näherungsschalter UNDK 20P6912/S35A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10155032
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131799
Hersteller Artikelnummer
10155032
Hersteller Typ
UNDK 20P6912/S35A
Hersteller Artikel Nr.:
10155032
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.017 kg
Ultraschall Näherungsschalter UNDK 20P6912/S35A, 40 … 400 mm, PNP Schliesser (NO), Teach-in, Stecker M8, -10 … 60 °C, IP 67


