Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Bautrockner/Luftentf. 12-230m² 1400W 700m³/h 110L/24h sw-ro

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Bautrockner/Luftentf. 12-230m² 1400W 700m³/h 110L/24h sw-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BC110LEF2202

  • Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 110 l

  • Betriebstemperatur - 5 .. 32 °C

  • Leistungsaufnahme - 1400 W

  • Schallleistungspegel - 65 dB(A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151008081

Sonepar Artikelnummer

121162745

Hersteller Artikelnummer

BC110LEF2202

Hersteller Typ

BC110LEF2202

Hersteller Artikel Nr.:

BC110LEF2202

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:

110 l

Betriebstemperatur:

5 .. 32 °C

Leistungsaufnahme:

1400 W

Schallleistungspegel:

65 dB(A)

Verschiebbar:

Ja

Höhe:

870 mm

Breite:

540 mm

Tiefe:

470 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

41.000 kg

Unser BC110LEF2202 ist ein zuverlässiges Trocknungsgerät, das sich ideal für die Austrocknung nach Wasserschäden oder bei der Neubautrocknung eignet. Es zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion aus und ist dabei kostengünstig – ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Der BC110LEF2202 kann auch hervorragend als Kellerentfeuchter oder Wandentfeuchter verwendet werden. Seine hohe Leistung macht ihn besonders effektiv bei der Schimmelbekämpfung nach großen Wasserschäden, wie beispielsweise einem Rohrbruch oder Hochwasser. Der BE COOL 110 Liter Bautrockner arbeitet mit einer eingebauten Drainagepumpe und einem Drainageschlauch. Die maximale Förderhöhe der Drainagepumpe beträgt 6 Meter. Selbst unter schwierigen Bedingungen funktioniert er problemlos. Einfach den mitgelieferten Ablaufschlauch in die vorgesehene Öffnung einführen und befestigen. Dank des reibungslosen Dauerbetriebsmodus trocknet das elektrische Gerät kontinuierlich, bis es manuell ausgeschaltet wird oder die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist.