Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Campingleuchte+Insektenvernichter 40m² 5W Solar od.USB IP44

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Campingleuchte+Insektenvernichter 40m² 5W Solar od.USB IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BC23IV05

  • Arbeitsweise - stromführende Elektrode

  • Max. Wirkungsbereich - 40 m²

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85437090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005151002119

Sonepar Artikelnummer

121049916

Hersteller Artikelnummer

BC23IV05

Hersteller Typ

BC23IV05 GRÜN

Hersteller Artikel Nr.:

BC23IV05

Arbeitsweise:

stromführende Elektrode

Max. Wirkungsbereich:

40 m²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.310 kg

BE COOL Camping-Insektenvernichter Solar BC23IV05 grün, 5 Watt · 800 Volt · Akku · 40 m² Wirkungsbereich · Laden via integr. Solarpaneel oder USB · Tragegriff