BE COOL - E-Bike 28'' 25km/h b.70km b.120kg 23.6kg Front/Heckleuten sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - eCBM-HI1
Ausführung - sonstige
Tragfähigkeit - 120 kg
Farbe - sonstige
Mit Bremse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151002225
Sonepar Artikelnummer
121087989
Hersteller Artikelnummer
eCBM-HI1
Hersteller Typ
CITY E-BIKE HI1 MAN
Hersteller Artikel Nr.:
eCBM-HI1
Ausführung:
sonstige
Tragfähigkeit:
120 kg
Farbe:
sonstige
Mit Bremse:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
87116010
Gewicht:
24.000 kg
City E-Bike Herren, 14Ah, 500Wh, 36V Li-Ion Akku, 28'' Reifen, 250W Motor, 50-70km Reichweite, bis zu 25km/h, 7 mechanische Gänge, 3 Level Unterstützung, hydraulische Scheibenbremsen, hoher Einstieg


