BE COOL - E-Scooter 350W 25km/h 25km b.120kg IPX5 u.IPX7 14.85kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NX1-LITE
Ausführung - sonstige
Tragfähigkeit - 120 kg
Farbe - sonstige
Mit Bremse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005151009262
Sonepar Artikelnummer
121376435
Hersteller Artikelnummer
NX1-LITE
Hersteller Typ
NX1-LITE
Hersteller Artikel Nr.:
NX1-LITE
Ausführung:
sonstige
Tragfähigkeit:
120 kg
Farbe:
sonstige
Mit Bremse:
Ja
Anzahl der Bremsen:
2
Länge:
1100 mm
Breite:
485 mm
Höhe:
1215 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
87116010
Gewicht:
14.850 kg


