Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - E-Scooter NX4-CORE 500W 10Ah 36V 10'' Honeycomb-Reifen IPX5

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - E-Scooter NX4-CORE 500W 10Ah 36V 10'' Honeycomb-Reifen IPX5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NX4CORE

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 87116010

  • Gewicht - 18.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151009279

Sonepar Artikelnummer

121395970

Hersteller Artikelnummer

NX4CORE

Hersteller Typ

NX4-CORE

Hersteller Artikel Nr.:

NX4CORE

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

87116010

Gewicht:

18.600 kg

Wetterfest (IPX7) · 10Ah/36V Li-Ion Akku · 10'' Honeycomb-Reifen · 500 Watt Motor Rate Power · 25-30 km Reichweite · bis zu 25 km/h · bis zu 120 kg · elektronische Bremse vorne / Scheibenbremse hinten