Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - E-Scooter NX7-ULTRA 500W 10Ah 48V 10'' Gel-Luftreifen IPX5

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - E-Scooter NX7-ULTRA 500W 10Ah 48V 10'' Gel-Luftreifen IPX5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NX7ULTRA

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 87116010

  • Gewicht - 22.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151009286

Sonepar Artikelnummer

121395971

Hersteller Artikelnummer

NX7ULTRA

Hersteller Typ

NX7-ULTRA

Hersteller Artikel Nr.:

NX7ULTRA

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

87116010

Gewicht:

22.500 kg

Wetterfest (IPX7) · 10Ah/48V Li-Ion Akku · 10'' Gel-Luftreifen · 500 Watt Motor · 25-30 km Reichweite · bis zu 25 km/h · bis zu 120 kg · Trommelbremse vorne / Scheibenbremse hinten