BE COOL - Handschellenschloss 3Schlüssel 1m Kabel f.Fahrrad/Scooter…sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCEZHKS520
Ausführung - sonstige
Länge - 1000 mm
Gewicht - 0.75 kg
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151007725
Sonepar Artikelnummer
121162907
Hersteller Artikelnummer
BCEZHKS520
Hersteller Typ
BCEZHKS520
Hersteller Artikel Nr.:
BCEZHKS520
Ausführung:
sonstige
Länge:
1000 mm
Gewicht:
0.75 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
0.750 kg
Handschellenschloss Lite 8×1000mm Sicherungskabel, ideal für Scooter und Fahrrad, kompakt verstaubar, inkl. Halterung, 3 Schlüssel


