BE COOL - Handschellenschloß 6 Schlüssel robust f. Scooter/Fahrrad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BC75HSCH22BK
Ausführung - sonstige
Länge - 595 mm
Gewicht - 1.5 kg
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151001983
Sonepar Artikelnummer
121048636
Hersteller Artikelnummer
BC75HSCH22BK
Hersteller Typ
BC75HSCH22BK
Hersteller Artikel Nr.:
BC75HSCH22BK
Ausführung:
sonstige
Länge:
595 mm
Gewicht:
1.5 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
1.550 kg
BE COOL Handschellenschloss, robust · flexible Zwischenglieder · ideal für Scooter und Fahrrad · kompakt verstaubar · 6 Schlüssel


