BE COOL - Klimagerät 3in1 3500W b42m² 12000BTU/h EER2.6 WiFi FB A wsgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BC12KL2201FW
Ausführung - Schlauch
Wirkprinzip - nur Kühlen
Bedienung - Fernbedienung
Timer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005151001006
Sonepar Artikelnummer
121201982
Hersteller Artikelnummer
BC12KL2201FW
Hersteller Typ
BC12KL2201FW
Hersteller Artikel Nr.:
BC12KL2201FW
Ausführung:
Schlauch
Wirkprinzip:
nur Kühlen
Bedienung:
Fernbedienung
Timer:
Ja
Max. Luftmenge:
350 m³/h
Kühlleistung:
3.5 kW
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A
Höhe des Innengerätes:
830 mm
Breite des Innengerätes:
443 mm
Tiefe des Innengerätes:
340 mm
Länge Abluftschlauch:
1500 mm
Durchmesser Abluftschlauch:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84158100
Gewicht:
34.000 kg


