BE COOL - Lautsprecher tragb. 5W BT FM MicroSD-Sl. USB Mikro sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BC5BT2202SBL
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151001600
Sonepar Artikelnummer
121096066
Hersteller Artikelnummer
BC5BT2202SBL
Hersteller Typ
BC5BT2202SBL
Hersteller Artikel Nr.:
BC5BT2202SBL
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Frequenz:
20 .. 2e+007 Hz
Musikbelastbarkeit:
5 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
72 mm
Höhe:
123 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182100
Gewicht:
0.300 kg


