Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Luftbefeuchter b.50m² 105W 4L 400ml/h Ultrasch ION FB ws

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Luftbefeuchter b.50m² 105W 4L 400ml/h Ultrasch ION FB ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCLB705K01

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 105 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 50 m²

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005665026014

Sonepar Artikelnummer

120896323

Hersteller Artikelnummer

BCLB705K01

Hersteller Typ

BCLB705K01

Hersteller Artikel Nr.:

BCLB705K01

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

105 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

50 m²

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

4 l

Höhe:

320 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

190 mm

Gewicht:

2.1 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.100 kg

Be Cool BCLB705K01 Ultraschall-Luftbefeuchter, geeignet für bis 50 m², 105 W, 4 L Wassertank, max. 400 ml/h Befeuchtungsleistung, Ionisator, Fernbedienung, weiß. Ruhiger Ultraschall-Betrieb für Wohnräume und Büros.