Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Luftbefeuchter b.50m² 105W 5L 400ml/h Ultraschall ION FB si

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Luftbefeuchter b.50m² 105W 5L 400ml/h Ultraschall ION FB si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCLB802IKUHF05

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 105 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 50 m²

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005665025802

Sonepar Artikelnummer

120896319

Hersteller Artikelnummer

BCLB802IKUHF05

Hersteller Typ

BCLB802IKUHF05

Hersteller Artikel Nr.:

BCLB802IKUHF05

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

105 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

50 m²

Farbe:

Silber

Volumen des Wassertanks:

5 l

Höhe:

371 mm

Breite:

240 mm

Tiefe:

170 mm

Gewicht:

2.6 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

1.800 kg

BE COOL Luftbefeuchter & Aroma-Diffuser BCLB802IKUHF05 silb., 5 l Tank · Filter: ION, Kalk, UV, HEPA · Fernbedienung