Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Luftbefeuchter Kaltl b40m² 25W 5L 300ml/h Ultrasch ION FB sw

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Luftbefeuchter Kaltl b40m² 25W 5L 300ml/h Ultrasch ION FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCLB502IKUHF02

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 25 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 40 m²

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005665026038

Sonepar Artikelnummer

120896324

Hersteller Artikelnummer

BCLB502IKUHF02

Hersteller Typ

BCLB502IKUHF02

Hersteller Artikel Nr.:

BCLB502IKUHF02

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

25 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

40 m²

Farbe:

schwarz

Volumen des Wassertanks:

5 l

Höhe:

371 mm

Breite:

240 mm

Tiefe:

170 mm

Gewicht:

2.5 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.000 kg

BE COOL Luftbefeuchter & Aroma-Diffuser BCLB502IKUHF02 schw., 5 l Tank · Filter: ION, Kalk, UV, HEPA · Fernbedienung