Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Luftentfeuchter 15-38m² 240W 80m³/h 10L/24h 2St. Timer ws-sw

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Luftentfeuchter 15-38m² 240W 80m³/h 10L/24h 2St. Timer ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BC10LEF2301

  • Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 10 l

  • Betriebstemperatur - 5 .. 32 °C

  • Luftdurchsatz - 80 m³/h

  • Leistungsaufnahme - 240 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005151002171

Sonepar Artikelnummer

121064687

Hersteller Artikelnummer

BC10LEF2301

Hersteller Typ

BC10LEF2301

Hersteller Artikel Nr.:

BC10LEF2301

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:

10 l

Betriebstemperatur:

5 .. 32 °C

Luftdurchsatz:

80 m³/h

Leistungsaufnahme:

240 W

Schallleistungspegel:

42 dB(A)

Volumen des Wassertanks:

1.8 l

Verschiebbar:

Ja

Zulässige relative Feuchtigkeit:

30 .. 80 %

Anzahl der Gebläsestufen:

2

Füllanzeige:

Ja

Mit Luftfilter:

Ja

Höhe:

415 mm

Breite:

256 mm

Tiefe:

203 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

9.500 kg

Luftentfeuchter, 1.8 l Wassertank, Soft-Touch-Panel, Entfeuchtungsleistung 10 Liter pro Tag (30°C, RH 80%), 240 Watt, umweltfreundliches Kältemittel R290, Luftumwälzung 80 m³/h, 2 Ventilatorstufen, 42 dB (A), geeignet für eine Raumgrösse max. 38 m³ bzw. 15m², Entfeuchtungsgrad einstellbar: 30%-80%, Arbeitsbereich Temperatur: 5-32 °C, 24 h Timer, LED-Anzeige, automatische Entfeuchtungsfunktion mit einem Knopfdruck, Stromausfall-Speicherfunktion, Alarmfunktion bei vollem Wasserstand, Abtaufunktion, mit Aktiv-Kohlefilter, mit Laufrollen, Maße B x H x T 256 x 415 203 mm