Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Luftentfeuchter 20m² 400W 230m³/h 20L/24h 2St. Timer ws

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Luftentfeuchter 20m² 400W 230m³/h 20L/24h 2St. Timer ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BC20LEF2301

  • Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 20 l

  • Betriebstemperatur - 5 .. 32 °C

  • Luftdurchsatz - 230 m³/h

  • Leistungsaufnahme - 400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005151002188

Sonepar Artikelnummer

121117242

Hersteller Artikelnummer

BC20LEF2301

Hersteller Typ

BC20LEF2301

Hersteller Artikel Nr.:

BC20LEF2301

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:

20 l

Betriebstemperatur:

5 .. 32 °C

Luftdurchsatz:

230 m³/h

Leistungsaufnahme:

400 W

Schallleistungspegel:

46 dB(A)

Volumen des Wassertanks:

4 l

Verschiebbar:

Ja

Zulässige relative Feuchtigkeit:

30 .. 80 %

Höhe:

511 mm

Breite:

338 mm

Tiefe:

247 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

11.000 kg

BE COOL Luftentfeuchter 20l BC20LEF2301 weiß, Entfeuchtung ca. 20l/24h · 4l Wassertank · Timer