Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Luftentfeuchter 25m² 600W 230m³/h 30L/24h 4L 2St. Timer ws

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Luftentfeuchter 25m² 600W 230m³/h 30L/24h 4L 2St. Timer ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BC30LEF2301

  • Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 30 l

  • Luftdurchsatz - 230 m³/h

  • Leistungsaufnahme - 600 W

  • Schallleistungspegel - 46 dB(A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151002195

Sonepar Artikelnummer

121090424

Hersteller Artikelnummer

BC30LEF2301

Hersteller Typ

BC30LEF2301

Hersteller Artikel Nr.:

BC30LEF2301

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:

30 l

Luftdurchsatz:

230 m³/h

Leistungsaufnahme:

600 W

Schallleistungspegel:

46 dB(A)

Volumen des Wassertanks:

4 l

Anzahl der Gebläsestufen:

2

Höhe:

511 mm

Breite:

338 mm

Tiefe:

247 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

13.000 kg

BE COOL Luftentfeuchter 30l BC30LEF2301 weiß, Entfeuchtung ca. 30l/24h · 4l Wassertank · Timer