Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Luftentfeuchter 300ml/24h 1L-Tank 3Modi Timer ws

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Luftentfeuchter 300ml/24h 1L-Tank 3Modi Timer ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BC1LLEFHO1

  • Volumen des Wassertanks - 1 l

  • Höhe - 249 mm

  • Breite - 140 mm

  • Tiefe - 113 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151008814

Sonepar Artikelnummer

121313390

Hersteller Artikelnummer

BC1LLEFHO1

Hersteller Typ

BC1LLEFHO1

Hersteller Artikel Nr.:

BC1LLEFHO1

Volumen des Wassertanks:

1 l

Höhe:

249 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

113 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

1.100 kg

Entfeuchtung ca. 300ml/24h · 1l Wassertank · LED-Display · 6/12/24-Stunden Timer · 7-farbige LED-Beleuchtung · weiß