Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Luftentfeuchter 50-125m² 750W 360m³/h 50L/24h 2St. Timer ws

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Luftentfeuchter 50-125m² 750W 360m³/h 50L/24h 2St. Timer ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BC50LEF2301

  • Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 50 l

  • Betriebstemperatur - 5 .. 32 °C

  • Luftdurchsatz - 360 m³/h

  • Leistungsaufnahme - 750 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005151002201

Sonepar Artikelnummer

121090568

Hersteller Artikelnummer

BC50LEF2301

Hersteller Typ

BC50LEF2301

Hersteller Artikel Nr.:

BC50LEF2301

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:

50 l

Betriebstemperatur:

5 .. 32 °C

Luftdurchsatz:

360 m³/h

Leistungsaufnahme:

750 W

Schallleistungspegel:

50 dB(A)

Volumen des Wassertanks:

7 l

Verschiebbar:

Ja

Anzahl der Gebläsestufen:

2

Höhe:

615 mm

Breite:

378 mm

Tiefe:

266 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

19.000 kg

BE COOL Luftentfeuchter 50l BC50LEF2301 weiß, Entfeuchtung ca. 50l/24h · 7l Wassertank · Timer