Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Luftreiniger 24m² 42W 3St. 200m³/h HepaF. Timer ws-sw

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Luftreiniger 24m² 42W 3St. 200m³/h HepaF. Timer ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BC22LR2105

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Leistung - 42 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 24 m²

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005665025956

Sonepar Artikelnummer

120896334

Hersteller Artikelnummer

BC22LR2105

Hersteller Typ

BC22LR2105

Hersteller Artikel Nr.:

BC22LR2105

Ausführung:

Luftreiniger

Leistung:

42 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

24 m²

Farbe:

weiß

Luftumwälzung:

200 m³/h

Höhe:

220 mm

Breite:

327 mm

Tiefe:

558 mm

Gewicht:

5 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

5.000 kg

BE COOL Luftreiniger 24m² BC22LR2105 weiß/schwarz, Raumgröße ca. 24m² · 3 Gebläsestufen · 42 Watt · Air Quality Display