Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Luftreiniger 52m² 70W 3St. 380m³/h HepaF. Timer ws-sw

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Luftreiniger 52m² 70W 3St. 380m³/h HepaF. Timer ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BC52LR2101

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Leistung - 70 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 52 m²

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005665025963

Sonepar Artikelnummer

120896333

Hersteller Artikelnummer

BC52LR2101

Hersteller Typ

BC52LR2101

Hersteller Artikel Nr.:

BC52LR2101

Ausführung:

Luftreiniger

Leistung:

70 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

52 m²

Farbe:

weiß

Luftumwälzung:

380 m³/h

Höhe:

548 mm

Breite:

382 mm

Tiefe:

223 mm

Gewicht:

6.2 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

6.200 kg

Be Cool BC52LR2101 Luftreiniger, geeignet für bis 52 m², 70 W, 3 Stufen, 380 m³/h Luftdurchsatz, HEPA-Filter, Timer, weiß-schwarz.