BE COOL - Luftreiniger/Luftbefeuchter 50m² 36W 14St 3.8L 300ml/h Aroma sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCLB2402B
Ausführung - Luftreiniger/-befeuchter
Leistung - 36 W
Geeignet für eine Raumfläche bis - 50 m²
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151007510
Sonepar Artikelnummer
121186040
Hersteller Artikelnummer
BCLB2402B
Hersteller Typ
BCLB2402B
Hersteller Artikel Nr.:
BCLB2402B
Ausführung:
Luftreiniger/-befeuchter
Leistung:
36 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
50 m²
Farbe:
schwarz
Volumen des Wassertanks:
3.8 l
Luftumwälzung:
250 m³/h
Montageart:
Standgerät
Höhe:
415 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
255 mm
Gewicht:
3 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
4.000 kg


