Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Luftwäscher 2in1 3Modi WiFi 300ml/h Aroma UV-Sterilis. sw

BE COOL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCAW2402

  • Ausführung - Luftreiniger/-befeuchter

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Standgerät

  • Höhe - 385 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151007497

Sonepar Artikelnummer

121186041

Hersteller Artikelnummer

BCAW2402

Hersteller Typ

BCAW2402

Hersteller Artikel Nr.:

BCAW2402

Ausführung:

Luftreiniger/-befeuchter

Farbe:

schwarz

Montageart:

Standgerät

Höhe:

385 mm

Breite:

252 mm

Tiefe:

252 mm

Gewicht:

4.8 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

4.000 kg

Luftwäscher, 300ml/h, Timer, Einstellbare Luftfeuchtigkeit 40%-80%