BE COOL - Mountain E-Bike 29'' 25km/h b.80km b.120kg 26.5kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - eMTB-Pro1
Ausführung - sonstige
Tragfähigkeit - 120 kg
Farbe - sonstige
Mit Bremse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151002249
Sonepar Artikelnummer
121087987
Hersteller Artikelnummer
eMTB-Pro1
Hersteller Typ
MOUNTAIN E-BIKE PRO1
Hersteller Artikel Nr.:
eMTB-Pro1
Ausführung:
sonstige
Tragfähigkeit:
120 kg
Farbe:
sonstige
Mit Bremse:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
87116010
Gewicht:
27.000 kg
Mountain E-Bike, 20Ah, 750Wh, 36V Li-Ion Akku, 29'' Reifen, 250W Motor, 60-80km Reichweite, bis zu 25km/h, 9 mechanische Gänge, 3 Level Unterstützung, hydraulische Scheibenbremsen


