Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Party-Kühlschrank 50L Disp Ablagetische 2 Innenkörbe F ed

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Party-Kühlschrank 50L Disp Ablagetische 2 Innenkörbe F ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCPC50L

  • Ausführung - sonstige

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Höhe - 830 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151005875

Sonepar Artikelnummer

121152193

Hersteller Artikelnummer

BCPC50L

Hersteller Typ

BCPC50L

Hersteller Artikel Nr.:

BCPC50L

Ausführung:

sonstige

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Höhe:

830 mm

Bauart:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Nutzinhalt des Kühlfachs:

50 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Geräuschemission:

43 dB(A) re 1 pW

Breite:

458 mm

Tiefe:

458 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

22.500 kg

Der Getränkeschrank für Ihr Event - BE COOL Party Cooler. Neben hoher Einsatzflexibilität bietet der Kühlschrank ein innovatives Design, das ihn zum Hingucker auf jeder Party macht. Egal ob im Freien oder in geschlossenen Räumen - dank seiner Rollen und seiner kompakten Bauweise ist die Kühltonne leicht transportierbar und eignet sich hervorragend für verschiedenste Anlässe. Durch die Ausstattung mit Rollen, einem transparenten Deckel, Haltegriffen und praktischen Abstellflächen ist der Mini-Getränkekühlschrank einfach zu bedienen und sofort einsatzbereit. Außerdem verfügt der Kühlschrank über einen Regler zur manuellen Temperaturkontrolle und ist in der Energieeffizienzklasse F. Der Kühlschrank lässt sich dank des aufklappbaren Deckels leicht befüllen. Mit einem Nettovolumen von 50 Litern bietet der party-Cooler von BE COOL eine hohe Kapazität zur Kühlung von Artikeln bei maximalem Flexibilitätsanspruch.