BE COOL - Profi-Insektenvernichter UV 16W 2500V Auffangschale swsi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCIV23W2500
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 1.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151006711
Sonepar Artikelnummer
121388950
Hersteller Artikelnummer
BCIV23W2500
Hersteller Typ
BCIV23W2500
Hersteller Artikel Nr.:
BCIV23W2500
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
1.400 kg
Dieser Insektenvernichter löst effektiv das Problem lästiger Insekten in unserer Umgebung. Durch die Anziehungskraft von UV-Licht werden die Insekten angelockt, durch Hochspannungsstrom vernichtet und anschließend sicher in einem herausnehmbaren Behälter aufbewahrt. Dieses Gerät beseitigt Insekten ohne den Einsatz von chemischen Substanzen und präsentiert sich als ästhetisch ansprechende Alternative zu herkömmlichen, hängenden Insektensprays, wie sie früher verwendet wurden. Im Vergleich zu Aerosolen setzt es keine schädlichen Chemikalien frei, schützt uns vor erstickenden Dämpfen und Schadstoffen, wie es bei älteren Methoden der Fall war. Die Installation des Geräts ist einfach – platzieren Sie es an einem Ort mit erhöhter Insektenaktivität auf einer Tischplatte oder hängen Sie es an einem gewünschten Ort auf. Die abgegebene ultraviolette Strahlung ist für Menschen und Haustiere völlig unschädlich, und das Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff gewährleistet eine sichere und langfristige Nutzung der Lampe.