BE COOL - Schutzhelm f.Kinder/Jugendl. M 55-58cm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCEZSH26M
Ausführung - Haubenform (Standard)
Größe - M
Farbe - schwarz
Maß - 550 .. 580 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151007763
Sonepar Artikelnummer
121162913
Hersteller Artikelnummer
BCEZSH26M
Hersteller Typ
BCEZSH26M
Hersteller Artikel Nr.:
BCEZSH26M
Ausführung:
Haubenform (Standard)
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Maß:
550 .. 580 mm
Mit Schweißband:
Nein
Mit Gehörschutz:
Nein
Mit Gesichtsschutzschirm:
Nein
Gewicht:
280 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
65061010
Gewicht:
0.280 kg


