BE COOL - Schutzhelm f.Kinder/Jugendl. S 53-55cm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCEZSH26S
Ausführung - Haubenform (Standard)
Größe - S
Farbe - schwarz
Maß - 530 .. 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151005097
Sonepar Artikelnummer
121162912
Hersteller Artikelnummer
BCEZSH26S
Hersteller Typ
BCEZSH26S
Hersteller Artikel Nr.:
BCEZSH26S
Ausführung:
Haubenform (Standard)
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Maß:
530 .. 550 mm
Mit Schweißband:
Nein
Mit Gehörschutz:
Nein
Mit Gesichtsschutzschirm:
Nein
Gewicht:
270 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
65061010
Gewicht:
0.270 kg


