BE COOL - Schutzhelm L 58-61cm m.Beleuchtung vorne und hinten sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCEZSHFT04L
Ausführung - Haubenform (Standard)
Größe - L
Farbe - schwarz
Maß - 580 .. 610 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151007770
Sonepar Artikelnummer
121162911
Hersteller Artikelnummer
BCEZSHFT04L
Hersteller Typ
BCEZSHFT04L
Hersteller Artikel Nr.:
BCEZSHFT04L
Ausführung:
Haubenform (Standard)
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Maß:
580 .. 610 mm
Mit Schweißband:
Nein
Mit Gehörschutz:
Nein
Mit Gesichtsschutzschirm:
Nein
Gewicht:
360 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
65061010
Gewicht:
0.360 kg


