BE COOL - Schutzhelm M 55-58cm m.Beleuchtung vorne und hinten sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCEZSHFT04M
Ausführung - Haubenform (Standard)
Größe - M
Farbe - schwarz
Maß - 550 .. 580 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005151007732
Sonepar Artikelnummer
121162910
Hersteller Artikelnummer
BCEZSHFT04M
Hersteller Typ
BCEZSHFT04M
Hersteller Artikel Nr.:
BCEZSHFT04M
Ausführung:
Haubenform (Standard)
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Maß:
550 .. 580 mm
Mit Schweißband:
Nein
Mit Gehörschutz:
Nein
Mit Gesichtsschutzschirm:
Nein
Gewicht:
340 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
65061010
Gewicht:
0.340 kg


