Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BE COOL - Softpocket mit LED Wasserabw. FB Akku 650mAh ge-sw

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Softpocket mit LED Wasserabw. FB Akku 650mAh ge-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BC250PK02

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 62114390

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151000665

Sonepar Artikelnummer

120896291

Hersteller Artikelnummer

BC250PK02

Hersteller Typ

BC250PK02

Hersteller Artikel Nr.:

BC250PK02

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

62114390

Gewicht:

0.400 kg

BE COOL Softpocket mit LED-Signalelement, Weste · LED-Signalement mit Richtungsanzeige · 36 LEDs · Steuerung über Fernbedienung · Reflektoren · 650 mAh Li-Ion Akku · wasserabweisendes und reißfestes Nylon & Polyester-Gewebe · integrierte kleine Tasche · verstellbare Gurte