Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BE COOL - Stand/Tischventilator 40cm 50W H:125cm 3St. osz. schwarz

BE COOL
kopierenkopieren
BE COOL - Stand/Tischventilator 40cm 50W H:125cm 3St. osz. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BC40STTI2202

  • Ausführung - Boden

  • Farbe - schwarz

  • Luftmenge unbelastet - 3104 m³/h

  • Breite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005151000801

Sonepar Artikelnummer

120971503

Hersteller Artikelnummer

BC40STTI2202

Hersteller Typ

BC40STTI2202

Hersteller Artikel Nr.:

BC40STTI2202

Ausführung:

Boden

Farbe:

schwarz

Luftmenge unbelastet:

3104 m³/h

Breite:

400 mm

Korbgröße:

400 mm

Leistungsaufnahme:

0.05 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Mit Fernbedienung:

Nein

Oszillation:

Ja

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

5.400 kg

Stand- und Tischventilator, Ø 40 cm, 50 Watt, 2 in 1, Schwenkfunktion, 3 Geschwindigkeitsstufen, schwarz