Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BECKHOFF - EtherCAT-Klemme, 12-Kanal, 4-Port, Multifunktion, 333 mV

kopierenkopieren
BECKHOFF - EtherCAT-Klemme, 12-Kanal, 4-Port, Multifunktion, 333 mV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EL3475

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.075 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121368228

Hersteller Artikelnummer

EL3475

Hersteller Typ

EL3475

Hersteller Artikel Nr.:

EL3475

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.075 kg

Die EL3475 ist ein 12-Kanal-Analog-Eingangsmodul, das mit einer Auflösung von 24 Bit und einer Eingangsspannung von 333 mV präzise und detailreiche Messungen in Versorgungsnetzen ermöglicht. Dank vier RJ45-Anschlüssen, die jeweils drei Strom- und/oder Spannungswandler unterstützen, ist die EtherCAT-Klemme EL3475 vielseitig einsetzbar und bietet eine optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen bei gleichzeitig einfacher Installation.In Verbindung mit den steckbaren Kleinsignal-Klappwandlern der Serie SCL6xxx ermöglicht die EL3475 eine Inbetriebnahme ohne Konfigurationsaufwand. Die Einstellung von Stromwandlerverhältnissen erfolgt automatisch durch das elektronische Typenschild, das die relevanten Informationen zwischen Wandler und Klemme beim Startvorgang austauscht.Mit nur einem einzigen Spannungswandler im System können beliebig viele EL3475 EtherCAT-Klemmen zur verteilten Leistungsmessung zusammenarbeiten. Dabei bleibt die Systemleistung erhalten, sodass eine unbegrenzte Anzahl an Leistungsmessungen ohne Performance-Verlust durchgeführt werden können.