Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BECKHOFF - EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface

kopierenkopieren
BECKHOFF - EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EL8601-8411                  

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.055 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121368241

Hersteller Artikelnummer

EL8601-8411                  

Hersteller Typ

EL8601-8411                  

Hersteller Artikel Nr.:

EL8601-8411                  

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.055 kg

Die EtherCAT-Klemme EL8601-8411 bietet eine Kombination aus bis zu zwölf Signalanschlüssen und bis zu neun verschiedenen Signalarten auf nur 12 mm Bauraum an. Neben den digitalen Ein- und Ausgängen stehen je ein analoger Ein- und Ausgang konfigurierbar als Strom- oder Spannungssignal zur Verfügung. Die digitalen Eingänge mit konfigurierbaren Filterzeiten können auch für 24-V-HTL-Encoder mit A-, B-Spur inkl. Latch- und Gate-Funktion oder als Vor-/Rückwärtszähler bis 100 kHz Zählfrequenz genutzt werden. Zwei der digitalen Ausgänge können als PWM-Signal genutzt werden, das sowohl in der Pulsweite als auch in der Frequenz im Bereich von 20 Hz bis 25 kHz moduliert werden kann.Die EL8601-8411 ist durch die Vielzahl an konfigurierbaren Kombinationen eine ideale Ergänzung zum Embedded-PC CX7000. Sie bietet eine kompakte Lösung für Applikationen, in denen nur wenige komplexe Signale benötigt werden.Durch die vorgegebene Anzahl an Klemmstellen sind nicht alle Signale gleichzeitig nutzbar. Je Signalbereich kann die Parametrierung komfortabel via TwinCAT per ''Modules/Slots''-Verfahren definiert werden.Besondere Eigenschaften:verschiedene Konfigurationen an digitalen und analogen Ein- und Ausgängenanaloge Ein- und Ausgänge für Strom- oder SpannungEncoder-, Zähler- und PWM-Ausgang konfigurierbar