Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BECKHOFF - EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

kopierenkopieren
BECKHOFF - EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EL1409

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121368238

Hersteller Artikelnummer

EL1409

Hersteller Typ

EL1409

Hersteller Artikel Nr.:

EL1409

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.065 kg

Die digitale Eingangsklemme EL1409 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält sechzehn Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der EL1409 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-Powerkontakt.Besondere Eigenschaften:kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilterwerkzeugloser Anschluss durch Direktstecktechnik bei eindrähtigen Leiternplatzsparender Einsatz im Schaltschrankdirekter Anschluss von mehrkanaliger Sensorik in 1-Leiteranschlusstechnik auf kleinstem Raumerhöhte Packungsdichte mit 16 Anschlusspunkten im Gehäuse einer 12-mm-Reihenklemme