BECKHOFF - EtherCAT-Klemme,24V 0,5A, 8 Kanal Digital Ausgang, +Diagnose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EL2068
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121368239
Hersteller Artikelnummer
EL2068
Hersteller Typ
EL2068
Hersteller Artikel Nr.:
EL2068
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg
Die digitale Ausgangsklemme EL2068 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält je acht Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die integrierte Diagnose kann in der Steuerung ausgewertet werden und wird von den Leuchtdioden angezeigt. Ein Diagnosebit wird für den betroffenen Kanal gesetzt, wenn eine Überlast vorliegt. Durch die Diagnose wird die Wartung der Applikation vereinfacht. Bei der EL2068 werden die Ausgänge über den 24-V-Powerkontakt versorgt. Die Powerkontakte sind durchverbunden.Besondere Eigenschaften:Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanalkurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutzintegrierte Diagnosemöglichkeit Überlastparametrierbares Ausgangsverhalten bei Busfehler (Safe State)