Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BECKHOFF - Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, mit Diagnose

kopierenkopieren
BECKHOFF - Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, mit Diagnose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EL9410  

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121368244

Hersteller Artikelnummer

EL9410  

Hersteller Typ

EL9410  

Hersteller Artikel Nr.:

EL9410  

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.065 kg

Die Netzteilklemme EL9410 dient zur Auffrischung des E-Busses, über den der Datenaustausch zwischen EtherCAT-Koppler und -Klemmen stattfindet. Jede EtherCAT-Klemme benötigt einen bestimmten Strom vom E-Bus (siehe technischen Daten: ''Stromaufnahme E-Bus''). Dieser Strom wird vom Netzteil des jeweiligen EtherCAT-Kopplers in den E-Bus eingespeist. Bei Konfigurationen mit einer großen Anzahl von EtherCAT-Klemmen kann die EL9410 eingesetzt werden, um die Stromversorgung des E-Busses um 2 A zu erhöhen. Zusätzlich zur E-Bus-Auffrischung, kann eine 24 V DC Einspeisung für die Powerkontakte von bis zu 10 A erfolgen. Die EL9410 verfügt über eine Diagnose, die per LED und im Prozessabbild angezeigt wird.