Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BECKHOFF - PS1000 24V DC Stromversorgung 20 A Input AC/DC

kopierenkopieren
BECKHOFF - PS1000 24V DC Stromversorgung 20 A Input AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PS1061-2420-0000      

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.620 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121368232

Hersteller Artikelnummer

PS1061-2420-0000      

Hersteller Typ

PS1061-2420-0000      

Hersteller Artikel Nr.:

PS1061-2420-0000      

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.620 kg

Die Stromversorgung PS1061-2420-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen regionalen AC-Eingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 49 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.