Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BECKHOFF - PS2000 24 V DC Stromversorgung 20 A Input AC/DC

kopierenkopieren
BECKHOFF - PS2000 24 V DC Stromversorgung 20 A Input AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PS2001-2420-0000      

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.830 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121368235

Hersteller Artikelnummer

PS2001-2420-0000      

Hersteller Typ

PS2001-2420-0000      

Hersteller Artikel Nr.:

PS2001-2420-0000      

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.830 kg

Die Stromversorgung PS2001-2420-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.Die PS2001-2420-0000 hat eine Extra-Power mit einer dauerhaften, maximalen Ausgangsleistung von 120% und kann mit kurzzeitigem Spitzenstrom Sicherungen präzise auslösen. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS2000-Geräte und hat eine Baubreite von 48 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.Das Netzteil besitzt neben der ATEX/IECEx- und Class-I-Div2-Zulassung auch das SEMI-F47-Zertifikat, um den Anforderungen der Halbleiterindustrie gerecht zu werden.