Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Abdeckring PD11 Ø 100 mm weiß Zubehör

BEG
kopierenkopieren
BEG - Abdeckring PD11 Ø 100 mm weiß Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92692

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529926923

Sonepar Artikelnummer

120963774

Hersteller Artikelnummer

BEG92692

Hersteller Typ

BEG92692

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92692

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Abdeckring für PD11 -Abmessungen : Ø 100 x 3 mm, Polycarbonat, UV-beständig