Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Abdeckung IP20 anthrazit für Indoor 140-L

BEG
kopierenkopieren
BEG - Abdeckung IP20 anthrazit für Indoor 140-L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG94341

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529943418

Sonepar Artikelnummer

120362074

Hersteller Artikelnummer

BEG94341

Hersteller Typ

BEG94341

Hersteller Artikel Nr.:

BEG94341

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Abdeckung zur Kombination mit dem Sensoreinsatz für den automatischen Wandschalter Indoor 140-LFarbe: anthrazit (ähnlich RAL 7021), Oberfläche mattDen gewünschten Sensoreinsatz für den Wandschalter bitte separat bestellen.