BEG - Abdeckung IP54 für Sensoreinsätze der autom. Wandschalter Indoor 180, reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG92139
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007529921393
Sonepar Artikelnummer
120142914
Hersteller Artikelnummer
BEG92139
Hersteller Typ
BEG92139
Hersteller Artikel Nr.:
BEG92139
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.112 kg
Abdeckung zur Kombination mit den Sensoreinsätzen für die automatischen Wandschalter Indoor 180Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)Den gewünschten Sensoreinsatz für den Wandschalter bitte separat bestellen.Schutzgrad/Schutzklasse: IP54 / II / CE Abmessungen: Höhe ca. 86 mm x Breite ca. 86 mm


