Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Abdeckung IP65 für PD9

BEG
kopierenkopieren
BEG - Abdeckung IP65 für PD9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92958

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529929580

Sonepar Artikelnummer

120643955

Hersteller Artikelnummer

BEG92958

Hersteller Typ

BEG92958

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92958

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Mit dieser Abdeckung für den PD9 kann der Schutzgrad auf IP65 erhöht werden. Die erhöhte Dichtigkeit gilt ausschließlich im eingebauten Zustand und nur von außen!Die Einbauumgebung (z.B. Leuchte) muss mind. den gleichen Anforderungen entsprechen!Die Dichtigkeit ist nach dem Einbau zu prüfen.