Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Abdeckung zur Kombination mit den Sensoreinsätzen für Indoor 180, Edelstahl

BEG
kopierenkopieren
BEG - Abdeckung zur Kombination mit den Sensoreinsätzen für Indoor 180, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92633

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529926336

Sonepar Artikelnummer

120142970

Hersteller Artikelnummer

BEG92633

Hersteller Typ

BEG92633

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92633

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Abdeckung zur Kombination mit den Sensoreinsätzen für die automatischen Wandschalter Indoor 180Farbe: Edelstahl-Optik (ähnlich RAL 9006)Den gewünschten Sensoreinsatz für den Wandschalter bitte separat bestellen.