Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Aufputz-Sockel IP54 für Präsenzmelder PD2 und PD4 AP-Version

BEG
kopierenkopieren
BEG - Aufputz-Sockel IP54 für Präsenzmelder PD2 und PD4 AP-Version

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92161

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Decken-/Montagewinkel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529921614

Sonepar Artikelnummer

120162382

Hersteller Artikelnummer

BEG92161

Hersteller Typ

BEG92161

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92161

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Decken-/Montagewinkel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Mit diesem Zubehör-Sockel kann der Schutzgrad der Präsenzmelder PD2 und PD4 (Aufputz-Version) von IP20 auf IP54 erhöht werden!Abmessungen in mm: ca. Ø 100 x H 15Material aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat