Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Aufputzset IP 54 zum Umrüsten von PD2N und PD4N Unterputzgeräten weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - Aufputzset IP 54 zum Umrüsten von PD2N und PD4N Unterputzgeräten weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93307

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4007529933075

Sonepar Artikelnummer

120521464

Hersteller Artikelnummer

BEG93307

Hersteller Typ

BEG93307

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93307

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.078 kg

Aufputzset IP54 zum Umrüsten von PD2N und PD4N Unterputzgeräten, Die Verwendbarkeit/Kompatibilität des Zubehörs bitte aus den Beschreibungen der Hauptartikel entnehmen