Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Bewegungsmelder 180-TR-UP

BEG
kopierenkopieren
BEG - Bewegungsmelder 180-TR-UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92668

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Max. Einschaltdauer - 10 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 180 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4007529926688

Sonepar Artikelnummer

120142977

Hersteller Artikelnummer

BEG92668

Hersteller Typ

BEG92668

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92668

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

3 m

Max. Einschaltdauer:

10 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 180 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Ja

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

0

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

60 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

0 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

0.2 A

Steuerstrom:

4 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

70 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

70 mm

Einbaubreite:

60 mm

Einbautiefe:

36 mm

Einbaulänge:

36 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

36 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Sensoreinsatz für Bewegungsmelder als automatischen Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich in 2-Leitertechnik mit direkter Ansteuerung eines TreppenlichtautomatenKombinierbar mit Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben (Bitte separat bestellen!)In Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen UP-SchalterfabrikateHelligkeitswert und Nachlaufzeit stufenlos einstellbarTriac-Ausführung in 2-Draht-Technik ohne Null-LeiterEinsatzgebiete: z.B. Überwachung von Treppenhäusern, Korridoren - einfach den Taster ersetzenHinweis: Der einwandfreie Betrieb kann nur mit dem von B.E.G. als Zubehör erhältlichen Treppenlichtautomaten SCT1 garantiert werden.Netzspannung: über Treppenlichtautomat 230 VAC